DAYTON 26Y462 Vogn Truck Flush Deck 36x72 Kapasitet 2000 Lb | AB8TBJ

DAYTON 26Y462 Wagon Truck Flush Deck 36x72 Kapasitet 2000 Lb

På lager
Vare: AB8TBJ Modell: 26Y462

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbil
FARGERød
AnleggSveiset stål
Dekkhøyde16.5 "
Deck lengde72 "
DekktypeFlush
Dekkbredde36 "
FinishPulverlakkert
Måler12
HåndtakstypeT stil
Lastekapasitet2000 lb.
Total høyde16.5 "
Total lengde74 "
Samlet bredde36 "
Hjuldiameter12 "
Hjul TypeFull pneumatisk
Hjulbredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.75
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)190.5
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeDekkhøydeDeck lengdeSamlet breddeHjuldiameterHjul TypeHjulbreddeDekktypePris
DAYTON 26Y457 Vognbil Flush Deck 24x48 Kapasitet 3500 Lb | AB8TBD 26Y45750 "16.5 "48 "24 "12 "Mold-On Gummi2.5 "Flush7 346 NOK
DAYTON 26Y458 Vogn Truck Flush Deck 30x60 Kapasitet 3500 Lb | AB8TBE 26Y45862 "16.5 "60 "30 "12 "Mold-On Gummi2.5 "Flush8 503 NOK
DAYTON 26Y459 Vognbil Flush Deck 36x72 Kapasitet 3500 Lb | AB8TBF 26Y45974 "16.5 "72 "36 "12 "Mold-On Gummi2.5 "Flush9 644 NOK
RFQ
DAYTON 26Y460 Wagon Truck Flush Deck 24x48 Kapasitet 2000 Lb | AB8TBG 26Y46050 "16.5 "48 "24 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush6 699 NOK
DAYTON 26Y461 Vogn Truck Flush Deck 30x60 Kapasitet 2000 Lb | AB8TBH 26Y46162 "16.5 "60 "30 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush8 307 NOK
DAYTON 26Y465 Vognbil Flush Deck 30x48 Kapasitet 2000 Lb | AB8TBM 26Y46550 "16.5 "48 "30 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush7 731 NOK
DAYTON 26Y466 Vogn Truck Flush Deck 30x48 Kapasitet 3000 Lb | AB8TBN 26Y46650 "18.5 "48 "30 "16 "Full pneumatisk4"Flush7 278 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 26Y462 Wagon Truck Flush Deck 36x72 Kapasitet 2000 Lb
9 680 NOK / enhet