Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 23L405 DC Motor PM TENV 1/8 HK 2920 rpm 24VDC | AG9YKU

DAYTON 23L405 DC-motor PM TENV 1/8 HK 2920 rpm 24VDC

På lager
Vare: AG9YKU Modell: 23L405

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 974 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor komponentmotor
LagreneBall
Forsterker med full belastning5.6
Dreiemoment med full belastning2.691 tommer
HP1/8
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel5.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
MotormonteringstypeFace
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt2920
NEMA / IEC-ramme90
Total lengde6.437 "
RPM-rekkevidde1801-3000
Skaft Dia.7 / 16 "
Aksel lengde13 / 16 "
Stud plasseringAkselenden
Stud mengde4
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9025
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)21.08
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellAksel lengdeForsterker med full belastningHPSpenningLengde Mindre akselRPM på typeskiltNEMA / IEC-rammeTotal lengdePris
DAYTON 23L377 DC Motor PM TENV 1/30 HK 2850 rpm 24VDC | AG9YJP 23L3779 / 16 "1.71/3024 VDC4.75 "2850805.25 "2 056 NOK
DAYTON 23L378 DC Motor PM TENV 1/30 HK 3000 rpm 90VDC | AG9YJQ 23L3789 / 16 "0.51/3090 VDC4.75 "3000805.25 "2 054 NOK
DAYTON 23L387 DC Motor PM TENV 1/19 HK 3000 rpm 90VDC | AG9YKA 23L3873 / 4 "0.71/1990 VDC4.125 "3000904 13 / 16 "2 491 NOK
DAYTON 23L404 DC Motor PM TENV 1/8 HK 2750 rpm 12VDC | AG9YKT 23L40413 / 16 "10.51/812 VDC5.625 "2750906.437 "3 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 23L405 DC-motor PM TENV 1/8 HK 2920 rpm 24VDC
2 974 NOK / enhet