Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 23L377 DC Motor PM TENV 1/30 HK 2850 rpm 24VDC | AG9YJP

DAYTON 23L377 DC-motor PM TENV 1/30 HK 2850 rpm 24VDC

På lager
Vare: AG9YJP Modell: 23L377
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
2 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor komponentmotor
LagreneBall
Forsterker med full belastning1.7
Dreiemoment med full belastning0.738 tommer
HP1/30
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel4.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
MotormonteringstypeFace
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt2850
NEMA / IEC-ramme80
Total lengde5.25 "
RPM-rekkevidde1801-3000
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde9 / 16 "
Stud plasseringAkselenden
Stud mengde4
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)21.59
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellAksel lengdeForsterker med full belastningHPSpenningLengde Mindre akselRPM på typeskiltNEMA / IEC-rammeTotal lengdePris
DAYTON 23L378 DC Motor PM TENV 1/30 HK 3000 rpm 90VDC | AG9YJQ 23L3789 / 16 "0.51/3090 VDC4.75 "3000805.25 "2 054 NOK
DAYTON 23L387 DC Motor PM TENV 1/19 HK 3000 rpm 90VDC | AG9YKA 23L3873 / 4 "0.71/1990 VDC4.125 "3000904 13 / 16 "2 491 NOK
DAYTON 23L404 DC Motor PM TENV 1/8 HK 2750 rpm 12VDC | AG9YKT 23L40413 / 16 "10.51/812 VDC5.625 "2750906.437 "3 331 NOK
DAYTON 23L405 DC Motor PM TENV 1/8 HK 2920 rpm 24VDC | AG9YKU 23L40513 / 16 "5.61/824 VDC5.625 "2920906.437 "2 974 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 23L377 DC-motor PM TENV 1/30 HK 2850 rpm 24VDC
2 056 NOK / enhet