Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN RF633 Bøylebøyle Skruepinne 660 Lb. | AE3UEW 5FZZ3

RONSTAN RF633 Bow Shackle Skruepinne 660 Lb.

På lager
Vare: AE3UEW Modell: RF633Kryssreferanse: 5FZZ3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSløyfe
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse5 / 32 "
FinishNaturlig
Pin Dia.5 / 32 "
Pinnemateriale316 rustfritt stål
Pin stilSkruepinne
Slyngebredde9 / 16 "
Bredde mellom øynene7 / 16 "
Arbeidsbelastningsgrense660 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)0.32
Skipets bredde (cm)0.33
HS kode7312900000
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelsePin Dia.SlyngebreddeArbeidsbelastningsgrensePris
RONSTAN RF634 Buesjakkel Skruepinne 880 Lb. | AE3UEX 5FZZ4 RF6343 / 16 "3 / 16 "9 / 16 "880 kg59NOK
RONSTAN RF635 Bøylebøyleskruepinne 1545 Lb. | AE3UEY 5FZZ5 RF6351 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "1545 lb.85NOK
RONSTAN RF636 Bøylebøyle Skruepinne 2975 Lb. | AE3UEZ 5FZZ6 RF6365 / 16 "5 / 16 "7 / 8 "2975 lb.143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN RF633 Bow Shackle Skruepinne 660 Lb.
60NOK / enhet