DAYTON 1TTA5 Washdown Motor 3-fase Tenv 1-1/2 Hk 3450 Rpm | AB3JHH

DAYTON 1TTA5 Washdown Motor 3-fase Tenv 1-1/2 Hk 3450 Rpm

På lager
Vare: AB3JHH Modell: 1TTA5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
KanalboksCast overdimensjonert pakning
Avløpsplugger(4) Hver ende, (2) In Conduit Box
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
Frame56C
RammematerialeEpoksybelagt
Forsterker med full belastning4.2-3.8/1.9
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel10.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonVaske ned
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringFace
RPM på typeskilt3450
NEMA designB
Nominell effektivitet84.0%
Total lengde12 9 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Aksemateriale303 rustfritt stål
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8225
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)49.78
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8501524000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPKroppsdia.KanalboksHzLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorkabinettdesignPris
DAYTON 11G244 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 3/4hk 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt10 640 NOK
DAYTON 11G245 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1 Hk 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt11 038 NOK
DAYTON 11G246 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1.5hk 1745rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt10 487 NOK
DAYTON 11G247 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 2 Hk 3450 Rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt13 044 NOK
DAYTON 11G248 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 2 Hk 1745 Rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt13 420 NOK
DAYTON 11G252 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1/2hk 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt9 242 NOK
DAYTON 11G253 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 3/4hk 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt10 863 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1TTA5 Washdown Motor 3-fase Tenv 1-1/2 Hk 3450 Rpm
10 464 NOK / enhet