DAYTON 11G244 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 3/4hk 1745rpm | AA3BAB

DAYTON 11G244 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 3/4hk 1745rpm

På lager
Vare: AA3BAB Modell: 11G244

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 640 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
Avløpsplugger12,3,6,9 på SE og OSE Endshields
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket viftekjølt
EndeskjermerRustfritt stål
Frame56C
RammematerialeRustfritt stål
Forsterker med full belastning7.6 / 4.0-3.8
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel11.25 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonVaske ned
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor TypeKondensator-start
MonteringFace
RPM på typeskilt1745
NEMA designJa
Nominell effektivitet78.0%
Total lengde13.125 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
AksematerialeRustfritt stål
Termisk beskyttelsenone
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.0325
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8501404040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHPKroppsdia.KanalboksHzLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorkabinettdesignPris
DAYTON 11G245 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1 Hk 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt11 038 NOK
DAYTON 11G246 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1.5hk 1745rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt10 487 NOK
DAYTON 11G247 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 2 Hk 3450 Rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt13 044 NOK
DAYTON 11G248 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 2 Hk 1745 Rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt13 420 NOK
DAYTON 11G252 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1/2hk 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt9 242 NOK
DAYTON 11G253 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 3/4hk 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt10 863 NOK
DAYTON 11G254 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1 Hk 1745 Rpm | AA3BAJ 11G25416.5 "-6011.75 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt11 370 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11G244 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 3/4hk 1745rpm
10 640 NOK / enhet