Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO BCH06428 Båndvarmer 240v 4 tommers bredde 1400 grader F | AC3THM 2VYU7

TEMPCO BCH06428 Båndvarmer 240v 4 tommers bredde 1400 grader F

På lager
Vare: AC3THM Modell: BCH06428Kryssref: 2VYU7
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
1 870 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBandvarmer
amps6.87
Inne i Dia.4.5 "
MaterialeKeramisk isolert fiber
Maks. Temp.1400 Grader F
TerminalerMotsatt side
Oppsigelse10 til 32 skrueterminal
Spenning240
Watt Tetthet31 kvm.
Watts1650
Bredde4"
Bredde Toleranse+/- 1/8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5345
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsInne i Dia.Watt TetthetWattsBreddeBredde ToleransePris
TEMPCO BCH00018 Båndvarmer 240v 1400 grader F 6 tommers bredde | AC3THF 2VYT9 BCH000184.172.375 "26 kvm.10006"+/- 1/16 "2 346 NOK
TEMPCO BCH06424 Båndvarmer 240v 2-1/2 tomme Bredde 1400 grader F | AC3THG 2VYU1 BCH064242.292.5 "30 kvm.5502.5 "+/- 1/16 "1 579 NOK
TEMPCO BCH06426 Båndvarmer 3 tommers bredde 1400 grader F 240v | AC3THH 2VYU3 BCH064263.333"30 kvm.8003"+/- 1/16 "1 353 NOK
TEMPCO BCH00026 Båndvarmer 240v 6 tommers bredde 1400 grader F | AC3THJ 2VYU4 BCH000266.253"30 kvm.15006"+/- 1/16 "1 377 NOK
TEMPCO BCH00030 Båndvarmer 3 tommers bredde 240v 1400 grader F | AC3THK 2VYU5 BCH000303.653.5 "29 kvm.8753"+/- 1/16 "1 278 NOK
TEMPCO BCH06427 Båndvarmer 4 tommers bredde 240v 1400 grader F | AC3THL 2VYU6 BCH0642754"26 kvm.12004"+/- 1/8 "1 836 NOK
TEMPCO BCH06429 Båndvarmer 2 tommers bredde 1400 grader F 240v | AC3THN 2VYU8 BCH064294.175"34 kvm.10002"+/- 1/8 "1 243 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO BCH06428 Båndvarmer 240v 4 tommers bredde 1400 grader F
1 870 NOK / enhet