Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1DGZ8 Flow Protector Booster Pump 230 V | AA9HXM

DAYTON 1DGZ8 Flow Protector Booster Pumpe 230 V

På lager
Vare: AA9HXM Modell: 1DGZ8
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
7 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningsvern
Tilkoblingsstørrelse1 FNPT Slip PVC
Kontaktvurdering20 ampere @ 230 volt
Hz50/60
MaterialePVC
Maks. Omgivelsestemp.140 F
Maks. Væsketemp.140 F
Maks. HP2
Maks. Press150 psi
Min. Omgivelsestemp.-20 F.
Min. Strømningshastighet1.0 GPM
Min. Væsketemp.32 F
Driftshastighetsområde (FPM)0 til 300
Fase1
Anbefalt filtrering (mikron)50
BryterkapslingNEMA 1
Bytt TypeDPST
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.65
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)16
HS kode8413919080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DGZ8 Flow Protector Booster Pumpe 230 V
7 302 NOK / enhet