A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Dybde: 32-3 / 4 " , Høyde: 38 " , Innløp Dia.: 16-1 / 4 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 150 grader F. , Uttakshøyde: 24.75 " , Uttaksbredde: 24.75 " , Type: Med Drive Package , Hjuldiameter: 20 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 20 " , Bredde: 36.75 "
Vifte 20 tommers Foward-kurve
Dayton beltedrevne blåsere er ideelle for ventilasjon, oppvarming, avtrekk, kjøling, fukting og tørking. De har galvanisert kraftig stålhus med stålhjørnevinkler, som gir robust støtte. Disse lavhastighetsblåserne har også stålhjul og støpejern, gjensmørbare puteblokkkulelager for å forhindre lekkasje av smøremiddel og unngå fremmede partikler. Velg fra en rekke av disse vifteenhetene, tilgjengelig i 1, 2, 15, 20 og 25 HK motorvarianter.