DAYTON 7J512 Vifte 20 tommers Foward-kurve | AF3MPG

DAYTON 7J512 Blåser 20 tommers fremadgående kurve

Varenummer: AF3MPG Modell: 7J512
På lager

Få tak i det onsdag, mar 26

55 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Sammensatt/umontertUmontert
Bearing TypeBall
Blåser Rpm310
Cfm @ 0.250-in. Sp5360
Cfm @ 0.375-in. Sp2050
Dybde32-3 / 4 "
Forsterker med full belastning3.2-3.2/1.6
Høyde38 "
HusfinishGalvanisert
Housing MaterialGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte
Hz50/60
Innløp Dia.16-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusTEFC
Motorramme143-5T / 56Hz
Motor Hk1
MotorisolasjonF
Motor turtall1760
Motor Type3-fase
Utløpshøyde24.75 "
Utløpsbredde24.75 "
Fase3
Skaft Dia.7 / 8 "
typenMed Drive Package
Spenning208-230/460
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde20 "
Bredde36.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 143.6742
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)83.19
Skipets bredde (cm)93.35
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBlåser RpmCfm @ 0.250-in. SpCfm @ 0.375-in. SpCfm @ 0.500-in. SpCfm @ 0.750-in. SpCfm @ 1.000-in. SpCfm @ 1.250-in. SpCfm @ 1.500-in. SpPris
DAYTON 7J513 Vifte 20 tommers Foward-kurve | AF3MPH 7J513400865074005650----51 736 NOK
DAYTON 7J514 Vifte 20 tommers Foward-kurve | AF3MPJ 7J514400865074005650----52 838 NOK
DAYTON 7J516 vifte 20 tommer fremoverkurve | AF3MPL 7J516525-11,70010,88087305370--55 052 NOK
DAYTON 7J517 Vifte 20 tommer fremoverkurve | AF3MPM 7J517610---12,15010,2307650-59 051 NOK
DAYTON 7J518 Vifte 20 tommers Foward-kurve | AF3MPN 7J518760----15,92014,60013,06086 521 NOK
DAYTON 7J519 blåser 20 tommers fremadgående kurve | AF3MPP 7J519800----17,27016,08017,71082 694 NOK
DAYTON 7J520 blåser 20 tommer fremover kurve | AF3MPQ 7J520850----18,85017,85016,65085 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J512 Blåser 20 tommers fremadgående kurve
55 116 NOK / enhet