DAYTON 7J518 Vifte 20 tommers Foward-kurve | AF3MPN

DAYTON 7J518 Blåser 20 tommers fremadgående kurve

På lager
Vare: AF3MPN Modell: 7J518

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

81 566 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM760
CFM @ 1.000-inn. SP15,920
CFM @ 1.250-inn. SP14,600
CFM @ 1.500-inn. SP13,060
CFM @ 2.000-inn. SP8860
Dybde32-3 / 4 "
Forsterker med full belastning38.1-34.5/17.3
Høyde38 "
HusfinishGalvanisert
Housing MaterialGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte
Hz60
Innløp Dia.16-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusTEFC
Motorramme254T
Motor HP15
MotorisolasjonF
Motor turtall1765
Motor Type3-fase
Utløpshøyde24.75 "
Utløpsbredde24.75 "
Fase3
Skaft Dia.1-5 / 8 "
typenMed Drive Package
Spenning208-230/460
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde20 "
Bredde36.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 288.427
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPForsterker med full belastningHusfinishHousing MaterialHzPris
DAYTON 7J512 Vifte 20 tommers Foward-kurve | AF3MPG 7J512-3105360-3.2-3.2/1.6GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte50/6053 698 NOK
DAYTON 7J513 Vifte 20 tommers Foward-kurve | AF3MPH 7J513-4008650-18.8 / 10.2-9.4GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6050 719 NOK
DAYTON 7J514 Vifte 20 tommers Foward-kurve | AF3MPJ 7J514-4008650-6.0-5.8/2.9GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte50/6051 700 NOK
DAYTON 7J515 Vifte 20 tommers Foward-kurve | AF3MPK 7J515-450--9.4-8.5/4.2GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6054 418 NOK
DAYTON 7J516 vifte 20 tommer fremoverkurve | AF3MPL 7J516-525--14.5-13.1/6.5GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6053 860 NOK
DAYTON 7J517 Vifte 20 tommer fremoverkurve | AF3MPM 7J517-610--20.4-18.5/9.2GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6057 385 NOK
DAYTON 7J519 blåser 20 tommers fremadgående kurve | AF3MPP 7J51917,710800-11,28050.8-46.0/23.0GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6081 740 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J518 Blåser 20 tommers fremadgående kurve
81 566 NOK / enhet