PROTO J1216ES kombinasjonsnøkkel, legert stål, krom, 1/2 tomme hode, 4 1/4 tommer total lengde | CH6PTF 426D71

PROTO J1216ES kombinasjonsnøkkel, legert stål, krom, 1/2 tomme hode, 4 1/4 tommer total lengde

Vare: CH6PTF Modell: J1216ESKryssreferanse: 426D71
298NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel
Vinkel15 grader
Sluttype12-punkts boksende
FinishChrome
Håndtere fargeSølv
HåndtakstypeOne Piece
Hodestørrelse1 / 2 "
leder Tykkelse3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCOffset
IsolertNei
MaterialeAlloy Steel
MålingstypeSAE
IkkeparkeringNei
Antall poeng12
Åpningsvinkel15 grader
ÅpningstypeHex
Total lengde4 1 / 4 "
RatchetingNei
ReverseringNei
FormRett
Tether i standTether i stand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellFinishleder TykkelseMaterialeMålingstypeTotal lengdeTether i standPris
PROTO J1248 kombinasjonsnøkkel 1-1/2 tommer 19-3/8 tommer total lengde | AA8WKE 1ALC1 J1248Satin-Stål-20.25Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 556 NOK
PROTO J1208M-T500 kombinasjonsnøkkel, 8 mm hode, 5 3/8 tommer total lengde, legert stål, krom | CH6PTC 426D48 J1208M-T500Chrome3/16 ", 1/4"Alloy SteelMetric5.375 "Tether i stand253NOK
RFQ
PROTO J1211M-T500 kombinasjonsnøkkel, legert stål, krom, 11 mm hode, 7 tommer total lengde | CH6PTD 426D59 J1211M-T500Chrome1/4 ", 5/16"Alloy SteelMetric7"Tether i stand280NOK
RFQ
PROTO J1215M-T500 kombinasjonsnøkkel, legert stål, krom, 15 mm hode, 9 1/4 tomme totallengde | CH6PTE 426D70 J1215M-T500Chrome5/16 ", 3/8"Alloy SteelMetric9 1 / 4 "Tether i stand359NOK
RFQ
PROTO J1220BASD kombinasjonsnøkkel, legert stål, svart oksid, 5/8 tommers hode, 9 1/2 tomme totallengde | CH6PTG 449N49 J1220BASDSvart oksid5/16 ", 7/16"Alloy SteelSAE9 1 / 2 "Tether i stand285NOK
RFQ
PROTO J1220ES kombinasjonsnøkkel, legert stål, krom, 5/8 tommers hode, 5 tommers totallengde | CH6PTH 426D79 J1220ESChrome7 / 16 "Alloy SteelSAE5"Tether i stand302NOK
RFQ
PROTO J1260 kombinasjonsnøkkel, legert stål, sateng, 1 7/8 tommers hode, 28 tommers totallengde | CH6PTJ 426D94 J1260Satin3/4", 1 1/16"Alloy SteelSAE28 "-2 247 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1216ES kombinasjonsnøkkel, legert stål, krom, 1/2 tomme hode, 4 1/4 tommer total lengde
298NOK / enhet