Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CROSBY 1090474 Øyemutter, 1,250 Lb arbeidsbelastning, stål, 3/8-16 gjengestørrelse, Drop Smidd Type | CG6MDJ 55KF37

CROSBY 1090474 Øyemutter, 1,250 3 lb arbeidsbelastning, stål, 8/16-XNUMX gjengestørrelse, fallsmidd type

På lager
Vare: CG6MDJ Modell: 1090474Kryssreferanse: 55KF37
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyemutter
Eye Inside Dia.1"
Øye utenfor Dia.1 5 / 8 "
ØyeformOval
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Total høyde2 1 / 16 "
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSlipp smidd
Arbeidsbelastningsgrense1,250 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CROSBY 1090474 Øyemutter, 1,250 3 lb arbeidsbelastning, stål, 8/16-XNUMX gjengestørrelse, fallsmidd type
275NOK / enhet