Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C00528 Kran-/dørsett | AD6UHD 4ALH2

CLEVELAND C00528 Tap/die-sett

På lager
Vare: AD6UHD Modell: C00528Kryssreferanse: 4ALH2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
11 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk og dør sett
Skjæring av størrelser11
Die TypeJusterbar
FinishMølle
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker24
SAE eller metriskSAE
Størrelse / rekkevidde1/4 til 1/2", 1/8-27 NPT
Størrelser1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
Størrelser inkludert1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
GjengetypeNC, NF, PT
typenBrøk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8207400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tappnøkkelnummer (333)

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStørrelser inkludertGjengetypePris
CLEVELAND C00613 Tap / die Set | AD6UHB 4ALF6 C00613461/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14NC, NF64 648 NOK
CLEVELAND C00532 Tap / die Set | AD6UHE 4ALH3 C00532471/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPTNC, NF, PT42 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C00528 Tap/die-sett
11 495 NOK / enhet