BALDOR MOTOR L3609T Enfasemotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 184T Ramme | AJ6XBC

BALDOR MOTOR L3609T enfasemotor, 230V, 1800 o/min, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 184T ramme

På lager
Vare: AJ6XBC Modell: L3609T

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 374 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps28/14
BaseRG
Nedbrytningsmoment23 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame184T
Dreiemoment med full belastning9 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonF
Bly4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
MonteringF1
Strøm uten belastning6.35 Amps
Antall poler04
Produksjon3
Fase1
Power Factor85
RevisjonV
RPM1725
typen3634LC
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Baldor L3609T enfaset, helt lukket viftekjølt motor ideell for tøffe miljøer
    • Brukes med vifter, pumper, transportbånd og verktøy
    • Stålkonstruert 184T ramme med sveiset fotfeste for enkel installasjon
    • Enhastighets 3634LC -motor med kontinuerlig drift, klassifisert 115 / 230VAC ved 28 / 14A, i stand til å produsere effekt opptil 3 HK og hastigheter opp til 1725 RPM
    • CSA-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR EL3403 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEFC, 48 Ramme | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT. 2589Y174534 grader C8 555 NOK
BALDOR MOTOR EL3405 Enfasemotor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 48 Ramme | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-. 3396G3450-5 767 NOK
BALDOR MOTOR EL3501 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FT. 3388AA174041 grader9 486 NOK
BALDOR MOTOR EL3503 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FT.584D345053 grader C9 278 NOK
BALDOR MOTOR EL3504 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 grader C11 309 NOK
BALDOR MOTOR EL3506 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT. 7586E345070 grader10 414 NOK
BALDOR MOTOR EL3507 Enfasemotor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT. 7590AM175547 grader13 564 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR L3609T enfasemotor, 230V, 1800 o/min, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 184T ramme
21 374 NOK / enhet