CLEVELAND C00613 Tap / die Set | AD6UHB 4ALF6

CLEVELAND C00613 Tap/die-sett

På lager
Vare: AD6UHB Modell: C00613Kryssreferanse: 4ALF6

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk og dør sett
Skjæring av størrelser20
Die Type2-Piece
FinishMølle
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker46
SAE eller metriskSAE
Størrelse / rekkevidde1/4 til 1 "
Størrelser1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14
Størrelser inkludert1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14
GjengetypeNC, NF
typenBrøk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.025
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)81.53
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8207400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykk på skiftenøkkelnummer (15, 7)

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStørrelser inkludertGjengetypePris
CLEVELAND C00528 Kran-/dørsett | AD6UHD 4ALH2 C00528241/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, PT11 495 NOK
CLEVELAND C00532 Tap / die Set | AD6UHE 4ALH3 C00532471/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPTNC, NF, PT42 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C00613 Tap/die-sett
64 648 NOK / enhet