Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 57719 skruemaskinborsett Heavy Duty 29 deler Hss | AB3LEH 1U135

CHICAGO-LATROBE 57719 Skruemaskinborsett Heavy Duty 29 stk Hss

På lager
Vare: AB3LEH Modell: 57719Kryssreferanse: 1U135
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
2 624 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruemaskinboresett
Drill Point135 grader
FinishSvart oksid
Brøkstørrelse1/16 til 1/2 av 64-tallet
KlasseHeavy Duty
Liste nummer159
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker29
PunkttypeSplittpunkt
Størrelser inkludert1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 Og 1/2 "Med metallveske
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.16
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBrøkstørrelseAntall stykkerStørrelser inkludertPris
CHICAGO-LATROBE 69852 skruemaskinborsett for fly 21 deler Hss | AB3RPF 1V689 698521/16 til 3/8 av 64-tallet211/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64 og 3/8 "med metallveske1 517 NOK
CHICAGO-LATROBE 69885 skruemaskinborsett Heavy Duty 60 deler Hss | AB3RPL 1V708 69885-60# 1 til # 60 med metallveske2 353 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57719 Skruemaskinborsett Heavy Duty 29 stk Hss
2 624 NOK / enhet