Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 69885 skruemaskinborsett Heavy Duty 60 deler Hss | AB3RPL 1V708

CHICAGO-LATROBE 69885 Skruemaskinborsett Heavy Duty 60 stk Hss

På lager
Vare: AB3RPL Modell: 69885Kryssreferanse: 1V708
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
2 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruemaskinboresett
Drill Point135 grader
FinishSvart oksid
KlasseHeavy Duty
Liste nummer159
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker60
PunkttypeSplittpunkt
Størrelser inkludert# 1 til # 60 med metallveske
typenstandard
Ledningsstørrelse#1 til #60

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBrøkstørrelseAntall stykkerStørrelser inkludertPris
CHICAGO-LATROBE 57719 skruemaskinborsett Heavy Duty 29 deler Hss | AB3LEH 1U135 577191/16 til 1/2 av 64-tallet291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 Og 1/2 "Med metallveske2 873 NOK
CHICAGO-LATROBE 69852 skruemaskinborsett for fly 21 deler Hss | AB3RPF 1V689 698521/16 til 3/8 av 64-tallet211/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64 og 3/8 "med metallveske1 527 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69885 Skruemaskinborsett Heavy Duty 60 stk Hss
2 409 NOK / enhet