Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 55484 Silver/deming Drill 1 5/16 High Speed Steel 118 Deg | AD7GNR 4EG83

CHICAGO-LATROBE 55484 Sølv/deming bor 1 5/16 høyhastighets stål 118 grader

På lager
Vare: AD7GNR Modell: 55484Kryssreferanse: 4EG83
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
2 842 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert skaftbor
Desimal ekvivalent1.3125
DimensjonstypeBrøk (tommer)
Borediameter1-15 / 16 "
Drill Point118 Degrees
FinishSvart oksid
Fløytelengde3.125 "
KlasseGenerelt formål
Liste nummer190
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde6"
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.1 / 2 "
Skaft TypeRund
Størrelse1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fløyte Design (Standard)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeDrill PointBrøkstørrelseSkaft TypeStørrelsePris
CHICAGO-LATROBE 55432 Sølv/demingbor 1/2 høyhastighetsstål 118 grader | AB2VNC 1P275 554320.5000Brøkdel tommer118 grader1 / 2 "Sølv/Deming - Rund1 / 2 "480NOK
CHICAGO-LATROBE 55433 Sølv/deming Drill 33/64 Høyhastighetsstål 118 Deg | AB2VND 1P277 554330.5156Brøkdel tommer118 grader33 / 64 "Sølv/Deming - Rund33 / 64 "457NOK
CHICAGO-LATROBE 55434 Sølv/deming bor 17/32 høyhastighets stål 118 grader | AB2VNE 1P279 554340.5312Brøkdel tommer118 grader17 / 32 "Sølv/Deming - Rund17 / 32 "490NOK
CHICAGO-LATROBE 55435 Sølv/deming Drill 35/64 Høyhastighetsstål 118 Deg | AB2VNF 1P281 554350.5469Brøkdel tommer118 grader35 / 64 "Sølv/Deming - Rund35 / 64 "511NOK
CHICAGO-LATROBE 55436 Sølv/deming Drill 9/16 Høyhastighetsstål 118 Deg | AB2VNG 1P283 554360.5625Brøkdel tommer118 grader9 / 16 "Sølv/Deming - Rund9 / 16 "527NOK
CHICAGO-LATROBE 55437 Sølv/deming bor 37/64 høyhastighets stål 118 grader | AB2VNH 1P285 554370.5781Brøkdel tommer118 grader37 / 64 "Sølv/Deming - Rund37 / 64 "529NOK
CHICAGO-LATROBE 55438 Sølv/deming bor 19/32 høyhastighets stål 118 grader | AB2VNJ 1P287 554380.5938Brøkdel tommer118 grader19 / 32 "Sølv/Deming - Rund19 / 32 "537NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 55484 Sølv/deming bor 1 5/16 høyhastighets stål 118 grader
2 842 NOK / enhet