Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5WJA8 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUL

DAYTON 5WJA8 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1050 Rpm

På lager
Vare: AE7AUL Modell: 5WJA8
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
2 275 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRom Klimaanlegg Motor
LagreneErmet
Kroppsdia.5"
Boltsirkel Dia.4-11 / 16 "
Kondensator påkrevdInkludert
DutyKontinuerlig luft over
KabinettOpen Air-Over
Frame42Y
Forsterker med full belastning1.2
HP1/15
Hz60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde59 "
Lengde Mindre aksel4 11 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.60 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonRom klimaanlegg
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringVugge / Stud
RPM på typeskilt1050
Antall hastigheter4
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring til ringsenter4.25 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde10-1 / 2 "Ea.
AkseltypeFlate
Stud mønster2-5 / 16 x 4 "
Stud størrelse8-32 UNC
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8205
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8501402040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRing til ringsenterKroppsdia.Boltsirkel Dia.RPM-rekkeviddeAksel lengdeStud mønsterSpenningFramePris
DAYTON 5WJA7 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUK 5WJA74.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y2 506 NOK
DAYTON 5WJA9 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUM 5WJA94.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y2 449 NOK
DAYTON 5WJC1 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUP 5WJC14.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y1 884 NOK
DAYTON 5WJC2 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUQ 5WJC24.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y2 605 NOK
DAYTON 5WJC3 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1625 Rpm | AE7AUR 5WJC34.25 "5"4-11 / 16 "1601-170010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y2 465 NOK
DAYTON 5WJC4 klimaanleggmotor, permanent delt kondensator, 1625 RPM | AE7AUT 5WJC45"5.625 "5.125 "1601-17008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y2 293 NOK
DAYTON 5WJC5 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUU 5WJC56.25 "5.625 "5.125 "1001-11008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y3 212 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5WJA8 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1050 Rpm
2 275 NOK / enhet