Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CELLTREAT 229475 Bioreaction Tube 50ml Pose - Pakke med 100 | AC7DDR 38C777

CELLTREAT 229475 Bioreaction Tube 50 ml pose - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AC7DDR Modell: 229475Kryssreferanse: 38C777
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
2 001 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBioreaksjonsrør
Kapasitet50mL
FARGEFjern
Graduation Range.5 ml til 50 ml
Graduering Underavdelinger2.5mm
Lengde120.23mm
Materialepolypropylen
Maks. Relativ sentrifugalkraft (xG)16000
Utenfor Dia.28.7mm
Temp. Område-80 grader til 100 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)34.04
HS kode3926909910
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Veske

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
CELLTREAT 229479 Bioreaction Tube 50ml Pose - Pakke med 100 | AC7DDU 38C779 229479118.14mm2 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CELLTREAT 229475 Bioreaction Tube 50 ml pose - pakke med 100 stk
2 001 NOK / enhet