Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37060.200.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M20 Size, 4mm Thickness, Square Ends Type, 25PK | CG8EGY 54FN18

FABORY M37060.200.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M20 størrelse, 4 mm tykkelse, type firkantede ender, 25PK

På lager
Vare: CG8EGY Modell: M37060.200.0001Kryssref.: 54FN18 / 179L37
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
178NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEGrå
FinishGul sinkbelagt
Passer til boltestørrelserM20
Inne i Dia.20.2 mm
MaterialeFjærstål DIN267-26
Utenfor Dia.33.6mm
Tykkelse4.0 mm
typenSquare Ends

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37060.200.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M20 størrelse, 4 mm tykkelse, type firkantede ender, 25PK
178NOK /pakke