Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KONTANTVENTIL 8354-0019 Trykkregulator 1/4 tomme 2 til 35 psi | AD2KDZ 3PZA4

CASH VALVE 8354-0019 trykkregulator 1/4 tomme 2 til 35 psi

På lager
Vare: AD2KDZ Modell: 8354-0019Kryssreferanse: 3PZA4
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
5 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Målerhavn1 / 4 "
Høyde5.625 "
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Lengde2.5 "
Maks. Press400 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse på uttak1 / 4 "
Trykkjusteringsområde2 til 35 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
KONTANTVENTIL 8276-0175 trykkregulator 3/8 tommer 100 til 250 psi | AD2KDK 3PYY8 8276-01755.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100 til 250 psi4 278 NOK
KONTANTVENTIL 8361-0138 Trykkregulator 1/2 tomme 75 Til 200 Psi | AD2KDP 3PYZ4 8361-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 til 200 psi5 448 NOK
KONTANTVENTIL A361CWXZSNBS01-E1 trykkregulator 1/2 tomme 0 til 5 psi | AD2KDQ 3PYZ5/08361-0003 A361CWXZSNBS01-E16.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 til 5 psi5 448 NOK
KONTANTVENTIL A361CWXZSNBS01-E6 trykkregulator 1/2 tomme 100 til 250 psi | AD2KDR 3PYZ6/08361-0175 A361CWXZSNBS01-E66.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 til 250 psi5 448 NOK
KONTANTVENTIL A361CWXZSNBS01-E2 trykkregulator 1/2 tomme 2 til 25 psi | AD2KDT 3PYZ7/08361-0014 A361CWXZSNBS01-E26.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 til 25 psi5 448 NOK
KONTANTVENTIL A361CWXZSNBS01-E3 trykkregulator 1/2 tomme 20 til 60 psi | AD2KDU 3PYZ8/08361-0040 A361CWXZSNBS01-E36.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 til 60 psi5 448 NOK
KONTANTVENTIL A361CWXZSNBS01-E4 trykkregulator 1/2 tomme 40 til 80 psi | AD2KDV 3PYZ9/08361-0060 A361CWXZSNBS01-E46.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 til 80 psi5 448 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH VALVE 8354-0019 trykkregulator 1/4 tomme 2 til 35 psi
5 469 NOK / enhet