Cash Valve 8361-0138 trykkregulator er egnet for å regulere og stabilisere væsketrykk i systemer, forhindre skade på utstyr, optimalisere produksjonsprosesser og forbedre den generelle systemets pålitelighet ved å opprettholde ønskede trykkforhold, noe som gjør den uunnværlig i ulike væskebaserte applikasjoner. Den brukes i VVS-, rørlegger- og produksjonsindustrien, der det å opprettholde spesifikke trykknivåer er avgjørende for driftseffektivitet og sikkerhet.
Egenskaper:
- Den har en messingkropp, som sikrer lang levetid og korrosjonsbestandighet.
- Denne trykkregulatoren leveres med FNPT (Female National Pipe Thread)-tilkobling for sikker og pålitelig tilkobling til kompatible rørleggersystemer.
- Den tilbyr en trykkjustering fra 75 til 200 psi, noe som gir presis kontroll over væsketrykket.
- Denne trykkregulatoren på 200 psi har en maksimal temperaturvurdering på 180 grader F, noe som muliggjør bruk i applikasjoner der det oppstår forhøyede temperaturer.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er trykkkapasiteten til denne kontantventilen 8361-0138 trykkregulator?
A. Trykkregulatoren har en maksimal trykkkapasitet på 400 psi, noe som gir muligheten til å håndtere høyere trykkkrav i industrielle og kommersielle omgivelser.
Spørsmål. Er det en anbefalt vedlikeholdsplan for denne 200 psi trykkregulatoren?
A. Regelmessig vedlikehold inkluderer å sjekke for lekkasjer, inspisere membranen for slitasje eller skade og sikre riktig trykkjustering. Bytt ut slitte deler etter behov for å opprettholde optimal ytelse.
Sp. Hvordan rengjøre Cash Valve 8361-0138 trykkregulator?
A. Rengjøringen innebærer å bruke en ren, tørr klut for å tørke av utsiden av regulatoren for å fjerne støv og rusk. Unngå slipende materialer eller løsemidler som kan skade komponentene.