CASH VALVE Messing Pressure Regulator, for Water and Fuel, A Series


filtre
Body Material: Messing , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Press: 400 psi , Maks. Temp.: 180 Grader F
StilModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A
8354-0093
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "60 til 125 psi4 395 NOK
A
8354-0138
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "75 til 200 psi4 395 NOK
A
8354-0175
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "100 til 250 psi4 395 NOK
A
8356-0093A
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "60 til 125 psi4 395 NOK
A
8354-0045
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "20 til 70 psi4 395 NOK
A
8356-0175
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100 til 250 psi4 395 NOK
A
8276-0175
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100 til 250 psi4 035 NOK
A
8356-0138
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "75 til 200 psi4 395 NOK
A
8354-0003MC
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "0 til 5 psi4 395 NOK
A
8356-0003MC
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "0 til 5 psi4 395 NOK
A
8356-0019
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "2 til 35 psi4 395 NOK
A
8356-0045
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "20 til 70 psi4 395 NOK
A
8354-0019
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "2 til 35 psi4 395 NOK
A
A361CWXZSNBS01-E3
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 til 60 psi5 041 NOK
A
A361CWXZSNBS01-E4
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 til 80 psi5 041 NOK
A
A361CWXZSNBS01-E5
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 til 125 psi5 041 NOK
A
A361CWXZSNBS01-E6
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 til 250 psi5 041 NOK
A
8361-0138
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 til 200 psi5 041 NOK
A
A361CWXZSNBS01-E1
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 til 5 psi5 041 NOK
A
A361CWXZSNBS01-E2
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 til 25 psi5 041 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?