CAROL C1202.41.01 Kabelmikrofon 18/2 1000Ft Svart | AB4LJY 1YPY1

CAROL C1202.41.01 Kabelmikrofon 18/2 1000 fot svart

På lager
Vare: AB4LJY Modell: C1202.41.01Kryssreferanse: 1YPY1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkommunikasjon Cable
KabeltypeMikrofon
kapasitans61.0 pF / ft
FARGESvart
Dirigentfargekodetabellnummer5
Dirigentstørrelse18AWG
LedertypeFortinnet kobber
impedansLav
IsolasjonGummi
IsolasjonsmaterialeGummi
JakkefargeSvart
Jakke materialeCarolprene Gummi
Lengde1000ft.
Nominell utenfor dia.0.295 "
Antall ledere2
Skjermet / uskjermetSkjermet
skjermingKlar Mylar Wrap, 80% Tinned Copper Braid, Cotton Wrap
Skjermende materialeFlette
Spole / spolelengde (ft.)1000
Temp. Område-4 grader til 140 grader F
Vertikal brettflammetestUL VW-q
Spenning300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.81
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)34.8
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeSakJakke materialeLengdeNominell utenfor dia.Antall lederePris
CAROL C1206.41.01 Kabelkommunikasjon 18/6 1000Ft Svart | AB4LJZ 1YPY2 C1206.41.01Kommunikasjon og kontrollkommunikasjon CableCarolprene Gummi1000ft.0.37 "624 568 NOK
CAROL C1202.41.01 Multi Conductor Braid Shield Cable | AF6VYM 20LA22 C1202.41.01-Flertrådskabel med flettet skjermCarolprene(R)100ft.0.295 "24 384 NOK
CAROL C1206.41.01 Multi Conductor Braid Shield Cable | AF6VYN 20LA23 C1206.41.01-Flertrådskabel med flettet skjermCarolprene(R)100ft.0.37 "65 659 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C1202.41.01 Kabelmikrofon 18/2 1000 fot svart
15 017 NOK / enhet