CAROL C1206.41.01 Kabelkommunikasjon 18/6 1000Ft Svart | AB4LJZ 1YPY2

CAROL C1206.41.01 Kabelkommunikasjon 18/6 1000Ft Svart

På lager
Vare: AB4LJZ Modell: C1206.41.01Kryssreferanse: 1YPY2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 568 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkommunikasjon Cable
KabeltypeKommunikasjon og kontroll
FARGESvart
Dirigentfargekodetabellnummer5
Dirigentstørrelse18AWG
LedertypeFortinnet kobber
IsolasjonGummi
IsolasjonsmaterialeGummi
JakkefargeSvart
Jakke materialeCarolprene Gummi
Lengde1000ft.
Nominell utenfor dia.0.37 "
Antall ledere6
Skjermet / uskjermetSkjermet
skjermingKlar Mylar Wrap, 80% Tinned Copper Braid, Cotton Wrap
Skjermende materialeFlette
Spole / spolelengde (ft.)1000
Temp. Område-4 grader til 140 grader F
Vertikal brettflammetestUL VW-q
Spenning300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.7
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)39.88
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeSakJakke materialeLengdeNominell utenfor dia.Antall lederePris
CAROL C1202.41.01 Kabelmikrofon 18/2 1000Ft Svart | AB4LJY 1YPY1 C1202.41.01Mikrofonkommunikasjon CableCarolprene Gummi1000ft.0.295 "215 017 NOK
CAROL C1202.41.01 Multi Conductor Braid Shield Cable | AF6VYM 20LA22 C1202.41.01-Flertrådskabel med flettet skjermCarolprene(R)100ft.0.295 "24 384 NOK
CAROL C1206.41.01 Multi Conductor Braid Shield Cable | AF6VYN 20LA23 C1206.41.01-Flertrådskabel med flettet skjermCarolprene(R)100ft.0.37 "65 659 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C1206.41.01 Kabelkommunikasjon 18/6 1000Ft Svart
24 568 NOK / enhet