CAROL Carolprene flerlederkabel, fletteskjold


filtre
Farge: Svart , Lederstørrelse: 18AWG , Ledertype: Fortinnet kobber , Isolasjon: Gummi , Jakkefarge: Svart , Skjermet / Uskjermet: Skjermet , Skjerming: Klar Mylar Wrap, 80% Tinned Copper Braid, Cotton Wrap , Spole/spolelengde (ft.): 1000 , Temp. Område: -4 grader til 140 grader F , Vertikal skuffflammetest: UL VW-q , Spenning: 300
StilModellKabeltypeSakJakke materialeLengdeNominell utenfor dia.Antall lederePris (eks. mva)
A
C1206.41.01
-Flertrådskabel med flettet skjermCarolprene(R)100ft.0.37 "65 659 NOK
B
C1202.41.01
-Flertrådskabel med flettet skjermCarolprene(R)100ft.0.295 "24 384 NOK
A
C1206.41.01
Kommunikasjon og kontrollkommunikasjon CableCarolprene Gummi1000ft.0.37 "624 568 NOK
B
C1202.41.01
Mikrofonkommunikasjon CableCarolprene Gummi1000ft.0.295 "215 017 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?