CAROL C1206.41.01 Multi Conductor Braid Shield Cable | AF6VYN 20LA23

CAROL C1206.41.01 Multiconductor Braid Shield-kabel

På lager
Vare: AF6VYN Modell: C1206.41.01Kryssreferanse: 20LA23

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 659 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlertrådskabel med flettet skjerm
Dirigentstørrelse18AWG
JakkefargeSvart
Jakke materialeCarolprene(R)
Lengde100ft.
Nominell utenfor dia.0.37 "
Antall ledere6
Skjermet / uskjermetSkjermet
Temp. Område-4 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.0975
Skipets høyde (cm)27.31
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Solid / strandet (strandet)

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeSakJakke materialeLengdeNominell utenfor dia.Antall lederePris
CAROL C1202.41.01 Kabelmikrofon 18/2 1000Ft Svart | AB4LJY 1YPY1 C1202.41.01Mikrofonkommunikasjon CableCarolprene Gummi1000ft.0.295 "215 017 NOK
CAROL C1206.41.01 Kabelkommunikasjon 18/6 1000Ft Svart | AB4LJZ 1YPY2 C1206.41.01Kommunikasjon og kontrollkommunikasjon CableCarolprene Gummi1000ft.0.37 "624 568 NOK
CAROL C1202.41.01 Multi Conductor Braid Shield Cable | AF6VYM 20LA22 C1202.41.01-Flertrådskabel med flettet skjermCarolprene(R)100ft.0.295 "24 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C1206.41.01 Multiconductor Braid Shield-kabel
5 659 NOK / enhet