Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 19YD48 batterikabel 2 gauge 10 fot svart | AG9EUZ

WESTWARD 19YD48 batterikabel 2 gauge 10 fot svart

På lager
Vare: AG9EUZ Modell: 19YD48
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
632NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteri Jumper kabel
TilkoblingsmaterialeKobber
IsolasjonstypeTPR
Lengde120 "
Maks. Forsterker94
Maks. Temp.150 Grader F
Maks. Spenning60V
TrådfargeSvart
Ledningsstørrelse2 ga.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0539
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)1.02
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. ForsterkerTrådfargeLedningsstørrelsePris
WESTWARD 19YD39 Batterikabel 8 måler 10 føtter svart | AG9EUP 19 YD39120 "24Svart8 ga.126NOK
WESTWARD 19YD40 batterikabel 8 gauge 25 fot svart | AG9EUQ 19 YD40300 "24Svart8 ga.457NOK
WESTWARD 19YD41 batterikabel 8 gauge 100 fot svart | AG9EUR 19 YD411200 "24Svart8 ga.1 642 NOK
WESTWARD 19YD42 batterikabel 6 gauge 10 fot svart | AG9EUT 19 YD42120 "37Svart6 ga.263NOK
WESTWARD 19YD43 batterikabel 6 gauge 25 fot svart | AG9EUU 19 YD43300 "37Svart6 ga.713NOK
WESTWARD 19YD44 batterikabel 6 gauge 100 fot svart | AG9EUV 19 YD441200 "37Svart6 ga.2 560 NOK
WESTWARD 19YD45 batterikabel 4 gauge 10 fot svart | AG9EUW 19 YD45120 "60Svart4 ga.381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 19YD48 batterikabel 2 gauge 10 fot svart
632NOK / enhet