Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 5133713 Koblingsboks Pvc 13 x 13 x 6.25 | AD7QVV 4FYU8

CANTEX 5133713 Koblingsboks Pvc 13 x 13 x 6.25

På lager
Vare: AD7QVV Modell: 5133713Kryssreferanse: 4FYU8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 441 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJunction Box
Boks TypeOverflate montert
Kapasitet864.0 cu. i.
FARGEgrå
Høyde6.25 "
Lengde13 "
MaterialePVC
Monteringshull OC0.125 inn.
Nominell dybde6"
Nominell lengde12-5 / 8 "
Nominell bredde12.625 "
Antall 1/2 "Back Knockouts0
Antall 1/2 "sideknusing0
Antall gjenger6
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.465
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetHøydeSakLengdeNominell dybdeNominell breddeAntall gjengerPris
CANTEX 5133709 Koblingsboks Pvc 4.396 x 4.396 x 4.50 | AD7QVR 4FYU5 51337094.396 "64.0 cu. i.4.5 "Junction Box4.396 "4"4.375 "2649NOK
CANTEX 5133710 Koblingsboks Pvc 6.75 x 6.75 x 4.375 | AD7QVT 4FYU6 51337106.75 "132.0 cu. i.4.375 "Koblingsboks med gummipakning6.75 "4.125 "6.75 "3794NOK
CANTEX 5133712 Koblingsboks Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215 | AD7QVU 4FYU7 51337129.02 "256.0 cu. i.4.215 "Junction Box9.02 "4"8.625 "41 519 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5133713 Koblingsboks Pvc 13 x 13 x 6.25
2 441 NOK / enhet