Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 5133712 Koblingsboks Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215 | AD7QVU 4FYU7

CANTEX 5133712 Koblingsboks Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215

På lager
Vare: AD7QVU Modell: 5133712Kryssreferanse: 4FYU7
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
1 519 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJunction Box
Boks TypeOverflate montert
Kapasitet256.0 cu. i.
FARGEgrå
Høyde4.215 "
Lengde9.02 "
MaterialePVC
Monteringshull OC0.125 inn.
Nominell dybde4"
Nominell lengde8-5 / 8 "
Nominell bredde8.625 "
Antall 1/2 "Back Knockouts0
Antall 1/2 "sideknusing0
Antall gjenger4
Bredde9.02 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5255
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetHøydeSakLengdeNominell dybdeNominell breddeAntall gjengerPris
CANTEX 5133709 Koblingsboks Pvc 4.396 x 4.396 x 4.50 | AD7QVR 4FYU5 51337094.396 "64.0 cu. i.4.5 "Junction Box4.396 "4"4.375 "2649NOK
CANTEX 5133710 Koblingsboks Pvc 6.75 x 6.75 x 4.375 | AD7QVT 4FYU6 51337106.75 "132.0 cu. i.4.375 "Koblingsboks med gummipakning6.75 "4.125 "6.75 "3794NOK
CANTEX 5133713 Koblingsboks Pvc 13 x 13 x 6.25 | AD7QVV 4FYU8 513371313 "864.0 cu. i.6.25 "Junction Box13 "6"12.625 "62 441 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5133712 Koblingsboks Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215
1 519 NOK / enhet