Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 5133710 Koblingsboks Pvc 6.75 x 6.75 x 4.375 | AD7QVT 4FYU6

CANTEX 5133710 Koblingsboks Pvc 6.75 x 6.75 x 4.375

På lager
Vare: AD7QVT Modell: 5133710Kryssreferanse: 4FYU6
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
794NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsboks med gummipakning
Boks TypeOverflate montert
Kapasitet132.0 cu. i.
FARGEgrå
Høyde4.375 "
Lengde6.75 "
MaterialePVC
Monteringshull OC0.125 inn.
Nominell dybde4.125 "
Nominell lengde6-3 / 4 "
Nominell bredde6.75 "
Antall 1/2 "Back Knockouts0
Antall 1/2 "sideknusing0
Antall gjenger3
Bredde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.891
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetHøydeSakLengdeNominell dybdeNominell breddeAntall gjengerPris
CANTEX 5133709 Koblingsboks Pvc 4.396 x 4.396 x 4.50 | AD7QVR 4FYU5 51337094.396 "64.0 cu. i.4.5 "Junction Box4.396 "4"4.375 "2649NOK
CANTEX 5133712 Koblingsboks Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215 | AD7QVU 4FYU7 51337129.02 "256.0 cu. i.4.215 "Junction Box9.02 "4"8.625 "41 519 NOK
CANTEX 5133713 Koblingsboks Pvc 13 x 13 x 6.25 | AD7QVV 4FYU8 513371313 "864.0 cu. i.6.25 "Junction Box13 "6"12.625 "62 441 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5133710 Koblingsboks Pvc 6.75 x 6.75 x 4.375
794NOK / enhet