Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 5133709 Koblingsboks Pvc 4.396 x 4.396 x 4.50 | AD7QVR 4FYU5

CANTEX 5133709 Koblingsboks Pvc 4.396 x 4.396 x 4.50

På lager
Vare: AD7QVR Modell: 5133709Kryssreferanse: 4FYU5
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
649NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJunction Box
Boks TypeOverflate montert
Kapasitet64.0 cu. i.
FARGEgrå
Høyde4.5 "
Lengde4.396 "
MaterialePVC
Monteringshull OC0.125 inn.
Nominell dybde4"
Nominell lengde4-3/8
Nominell bredde4.375 "
Antall 1/2 "Back Knockouts0
Antall 1/2 "sideknusing0
Antall gjenger2
Bredde4.396 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.459
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetHøydeSakLengdeNominell dybdeNominell breddeAntall gjengerPris
CANTEX 5133710 Koblingsboks Pvc 6.75 x 6.75 x 4.375 | AD7QVT 4FYU6 51337106.75 "132.0 cu. i.4.375 "Koblingsboks med gummipakning6.75 "4.125 "6.75 "3794NOK
CANTEX 5133712 Koblingsboks Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215 | AD7QVU 4FYU7 51337129.02 "256.0 cu. i.4.215 "Junction Box9.02 "4"8.625 "41 519 NOK
CANTEX 5133713 Koblingsboks Pvc 13 x 13 x 6.25 | AD7QVV 4FYU8 513371313 "864.0 cu. i.6.25 "Junction Box13 "6"12.625 "62 441 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5133709 Koblingsboks Pvc 4.396 x 4.396 x 4.50
649NOK / enhet