Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN SSU Boksdeksel 15 A 125 V | AA9HZB 1DH49

BUSSMANN SSU-boksdeksel 15 A 125 V

På lager
Vare: AA9HZB Modell: SSUKryssreferanse: 1DH49

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg sikringsdeksel
Forsterker AC15
Boks Type2-1 / 4 "Handy Box
Maks. HP1/2
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
Spenning125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8538908080
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Indikatorlys (Nei)
    • Antall sikringsholdere (1)
    • Antall av / på-brytere (1)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HPPris
BUSSMANN SOU Boksdeksel 15 A | AA9HGB 1DD98 SOU3/4336NOK
BUSSMANN SRU Boksdeksel 15 A | AA9HZA 1DH48 SRU1/2504NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN SSU-boksdeksel 15 A 125 V
441NOK / enhet