Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN SOU Boksdeksel 15 A | AA9HGB 1DD98

BUSSMANN SOU-boksdeksel 15 A

På lager
Vare: AA9HGB Modell: SOUKryssreferanse: 1DD98

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

336NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg sikringsdeksel
Forsterker AC15
Boks Type2-1 / 4 "Handy Box
Maks. HP3/4
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
Spenning125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8538908080
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Indikatorlys (Nei)
    • Antall sikringsholdere (1)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HPPris
BUSSMANN SRU Boksdeksel 15 A | AA9HZA 1DH48 SRU1/2504NOK
BUSSMANN SSU Boksdeksel 15 A 125 V | AA9HZB 1DH49 S.S.U.1/2441NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN SOU-boksdeksel 15 A
336NOK / enhet