Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN REN-45 spesialsikring, fornybar, tidsforsinkelse/sakte, 250VAC, 45A, patronsikring | BD3KQC

BUSSMANN REN-45 spesialsikring, fornybar, tidsforsinkelse/sakte, 250VAC, 45A, patronsikring

På lager
Vare: BD3KQC Modell: REN-45

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

656NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilPatron sikringer
Karakter45A
Diameter0.81 "
Sikringsstørrelse / gruppeKlasse H
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering10kA
Lengde3"
Mfr. SerieREN
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
typenFornybar sikring
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63

Produktdetaljer:

    • REN-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterDiameterSikringstypeSakLengdePris
BUSSMANN REN-25 spesialsikring, 25A, 250VAC | BC7TZQ REN-25Patron sikringer25A0.56 "Tidsforsinkelse / langsom slagSikring2"334NOK
BUSSMANN REN-12 Sikring, Slow Blow, 12A, 250VAC | BD2CZN REN-12Cartridge12A0.56 "Sakte slagSikring2"294NOK
BUSSMANN REN-8 spesialsikring, 8A, 250VAC | BD2HLP REN-8Patron sikringer8A0.56 "Tidsforsinkelse / langsom slagsikringer2"307NOK
BUSSMANN REN-35 spesialsikring, 35A, 250VAC | BD2NXU REN-35Patron sikringer35A0.81 "Tidsforsinkelse / langsom slagSikring3"684NOK
BUSSMANN REN-7 Sikring, Slow Blow, 7A, 250VAC | BD4YJE REN-7Cartridge7A1.06 "Sakte slagSikring7.88 "371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN REN-45 spesialsikring, fornybar, tidsforsinkelse/sakte, 250VAC, 45A, patronsikring
656NOK / enhet