Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN REN-35 spesialsikring, 35A, 250VAC | BD2NXU

BUSSMANN REN-35 spesialsikring, 35A, 250VAC

På lager
Vare: BD2NXU Modell: REN-35
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
684NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilPatron sikringer
Karakter35A
Diameter0.81 "
Sikringsstørrelse / gruppeKlasse H
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering10kA
Lengde3"
Mfr. SerieREN
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
typenFornybar sikring
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054

Produktdetaljer:

    • REN-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterDiameterSikringstypeSakLengdePris
BUSSMANN REN-25 spesialsikring, 25A, 250VAC | BC7TZQ REN-25Patron sikringer25A0.56 "Tidsforsinkelse / langsom slagSikring2"334NOK
BUSSMANN REN-12 Sikring, Slow Blow, 12A, 250VAC | BD2CZN REN-12Cartridge12A0.56 "Sakte slagSikring2"294NOK
BUSSMANN REN-8 spesialsikring, 8A, 250VAC | BD2HLP REN-8Patron sikringer8A0.56 "Tidsforsinkelse / langsom slagsikringer2"307NOK
BUSSMANN REN-45 spesialsikring, fornybar, tidsforsinkelse/sakte, 250VAC, 45A, patronsikring | BD3KQC REN-45Patron sikringer45A0.81 "Tidsforsinkelse / langsom slagPatron sikring3"656NOK
BUSSMANN REN-7 Sikring, Slow Blow, 7A, 250VAC | BD4YJE REN-7Cartridge7A1.06 "Sakte slagSikring7.88 "371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN REN-35 spesialsikring, 35A, 250VAC
684NOK / enhet