Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 16Y563 overfreser bits karbid tippet 1/2 inn | AA8BWT

WESTWARD 16Y563 Mortising Fres Bit Carbide Tipped 1/2 In

På lager
Vare: AA8BWT Modell: 16Y563

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStansende ruterbit
Skjære Dia.1 / 2 "
Skjære lengde9 / 16 "
Skjæredybde9/16 tommer
Fløytelengde9 / 16 "
MaterialeKarbid tippet
Antall fløyter2
Total lengde2 1 / 16 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1.5 "
UnderkategoriRett rutebit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207703040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjære Dia.Skjære lengdeFløytelengdeTotal lengdeSkaftlengdePris
WESTWARD 16Y562 Mortising Router Bit Carbon Tipped 1-1/4 In | AA8BWR 16Y5621-1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "1.375 "274NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 16Y563 Mortising Fres Bit Carbide Tipped 1/2 In
142NOK / enhet