Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 16Y562 Mortising Router Bit Carbon Tipped 1-1/4 In | AA8BWR

WESTWARD 16Y562 Mortising Router Bit Carbon Tipped 1-1/4 In

På lager
Vare: AA8BWR Modell: 16Y562

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
274NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStansende ruterbit
Skjære Dia.1-1 / 4 "
Skjære lengde1 / 2 "
Skjæredybde1/2 tommer
Fløytelengde1 / 2 "
MaterialeKarbid tippet
Antall fløyter2
Total lengde1.875 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1.375 "
UnderkategoriRett rutebit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8207703040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjære Dia.Skjære lengdeFløytelengdeTotal lengdeSkaftlengdePris
WESTWARD 16Y563 overfreser bits karbid tippet 1/2 inn | AA8BWT 16Y5631 / 2 "9 / 16 "9 / 16 "2 1 / 16 "1.5 "142NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 16Y562 Mortising Router Bit Carbon Tipped 1-1/4 In
274NOK / enhet