Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KTK-10 Sikring 10a Ikke-indikerende dverg Ktk 600v | AE2FJM 4XC42

BUSSMANN KTK-10 Sikring 10a Ikke-indikerende Midget Ktk 600v

På lager
Vare: AE2FJM Modell: KTK-10Kryssreferanse: 4XC42
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask fungerende dvergsikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseMidget
Diameter13 / 32 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould minibank, Littelfuse KLK
Sikringsforsterker10
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 600 VAC
Lengde1.5 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)1.04
Skipets bredde (cm)1.04
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerPris
BUSSMANN KTK-1-1/4 Sikring 1-1/4a Midget Ktk 600vac | AA9FFX 1CW78 KTK-1-1 / 41.25128NOK
BUSSMANN KTK-2-1/2 Sikring 2-1/2a Midget Ktk 600vac | AA9FFY 1CW79 KTK-2-1 / 22.5140NOK
BUSSMANN KTK-3-1/2 Sikring 3-1/2a Midget Ktk 600vac | AA9FFZ 1CW80 KTK-3-1 / 23.5127NOK
BUSSMANN KTK-3/10 Sikring 3/10a Midget Ktk 600vac | AA9FGA 1CW81 KTK-3/103/10153NOK
BUSSMANN KTK-35 Sikring 35a Ikke-indikerende Midget Ktk 600v | AA9FGB 1CW82 KTK-3535377NOK
BUSSMANN KTK-4/10 Sikring 4/10a Midget Ktk 600vac | AA9FGC 1CW83 KTK-4/104/10131NOK
BUSSMANN KTK-40 Sikring 40a Ikke-indikerende Midget Ktk 600v | AA9FGD 1CW84 KTK-4040384NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KTK-10 Sikring 10a Ikke-indikerende Midget Ktk 600v
123NOK / enhet