Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KTK-40 Sikring 40a Ikke-indikerende Midget Ktk 600v | AA9FGD 1CW84

BUSSMANN KTK-40 Sikring 40a Ikke-indikerende Midget Ktk 600v

På lager
Vare: AA9FGD Modell: KTK-40Kryssreferanse: 1CW84

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask fungerende dvergsikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseMidget
Diameter13 / 32 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould minibank, Littelfuse KLK
Sikringsforsterker40
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 600 VAC
Lengde1.5 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerPris
BUSSMANN KTK-1-1/4 Sikring 1-1/4a Midget Ktk 600vac | AA9FFX 1CW78 KTK-1-1 / 41.25333NOK
BUSSMANN KTK-2-1/2 Sikring 2-1/2a Midget Ktk 600vac | AA9FFY 1CW79 KTK-2-1 / 22.5369NOK
BUSSMANN KTK-3-1/2 Sikring 3-1/2a Midget Ktk 600vac | AA9FFZ 1CW80 KTK-3-1 / 23.5384NOK
BUSSMANN KTK-3/10 Sikring 3/10a Midget Ktk 600vac | AA9FGA 1CW81 KTK-3/103/10353NOK
BUSSMANN KTK-35 Sikring 35a Ikke-indikerende Midget Ktk 600v | AA9FGB 1CW82 KTK-3535343NOK
BUSSMANN KTK-4/10 Sikring 4/10a Midget Ktk 600vac | AA9FGC 1CW83 KTK-4/104/10296NOK
BUSSMANN KTK-50 Sikring 50a Ikke-indikerende Midget Ktk 600v | AA9FGE 1CW86 KTK-5050346NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KTK-40 Sikring 40a Ikke-indikerende Midget Ktk 600v
349NOK / enhet