Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KAC-90 spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 600VAC, 90A, patronbladsikring | BD2VLZ

BUSSMANN KAC-90 spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 600VAC, 90A, patronbladsikring

På lager
Vare: BD2VLZ Modell: KAC-90
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
1 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
AC-spenningsvurdering600 VAC
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter90A
Diameter1"
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200kA
Lengde5"
Mfr. SerieKAC
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeHøyhastighets nordamerikansk sikring
OppsigelsestypeBolt ned
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215

Produktdetaljer:

    • KAC-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDiameterLengdePris
BUSSMANN KAC-5 spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 600VAC, patronbladsikring | BC7YCY KAC-55A0.56 "2.875 "933NOK
BUSSMANN KAC-1000 spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 600VAC, 1kA, patronbladsikring | BC8VQQ KAC-10001kA3.5 "7.25 "10 878 NOK
BUSSMANN KAC-40 spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 600VAC, 40A, patronbladsikring | BC9DGK KAC-4040A0.81 "4.375 "1 280 NOK
BUSSMANN KAC-80 spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 600VAC, 80A, patronbladsikring | BC9THD KAC-8080A1"5"1 653 NOK
BUSSMANN KAC-4 spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 600VAC, patronbladsikring | BD3PUE KAC-44A0.56 "2.875 "558NOK
BUSSMANN KAC-50 spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 600VAC, 50A, patronbladsikring | BD4QKX KAC-5050A0.81 "4.375 "1 114 NOK
BUSSMANN KAC-12 spesialsikring, høyhastighets, rask blåsing, 600VAC, patronbladsikring | BD6CFT KAC-1212A0.56 "2.875 "558NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KAC-90 spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 600VAC, 90A, patronbladsikring
1 664 NOK / enhet