BUSSMANN Spesialsikringer i KAC-serien


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , Kroppsstil: Sikringer i kassetten , Sikringstype: Rask blåse , Avbruddsvurdering: 200kA , Mfr. Serie: KAC , Monteringsstil: Stud , Emballasje: Bulk , Produkttype: Høyhastighets nordamerikansk sikring , Oppsigelsestype: Bolt ned , Type: Høyhastighets sikring , Spenning (AC): 600 VAC
StilModellKarakterDiameterLengdePris (eks. mva)
A
KAC-1000
1kA3.5 "7.25 "10 878 NOK
B
KAC-4
4A0.56 "2.875 "558NOK
B
KAC-5
5A0.56 "2.875 "1 070 NOK
C
KAC-12
12A0.56 "2.875 "558NOK
D
KAC-40
40A0.81 "4.375 "1 280 NOK
E
KAC-50
50A0.81 "4.375 "1 268 NOK
F
KAC-80
80A1"5"1 680 NOK
F
KAC-90
90A1"5"1 664 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?