BUSSMANN JCR-B-18R mellomspenningssikring, 390A, 7.2kVAC | BC8RVW

BUSSMANN JCR-B-18R mellomspenningssikring, 390A, 7.2kVAC

Vare: BC8RVW Modell: JCR-B-18R
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

50 686 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiddelspenningssikring
AC-spenningsvurdering7.200 k VAC
Karakter390A
IndikatorstilÅpne sikring
Avbryt vurdering80kA, 50kA
Lengde19 1 / 4 "
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeR-klassifisert middels spenningssikring
OppsigelsestypeBolt ned
typenR-klassifisert sikring
Spenning (AC)7.2k VAC
Bredde17 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets lengde (cm)1241.93
Skipets bredde (cm)1153.21

Produktdetaljer:

    • JCR-B-serien

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKarakterLengdeSpenning (AC)BreddePris
BUSSMANN JCR-B-6R spesialsikring, R-klassifisert mellomspenning, 8.3kVAC, 170A | BC8CFC JCR-B-6R8.300 k VAC170A1.604ft.8.3k VAC1.49ft.29 662 NOK
BUSSMANN JCR-B-2R mellomspenningssikring, 70A, 8.3kVAC | BC8ECL JCR-B-2R8.300 k VAC70A1.604ft.8.3k VAC1.49ft.16 271 NOK
BUSSMANN JCR-B-3R mellomspenningssikring, 100A, 8.3kVAC | BC8UHU JCR-B-3R8.300 k VAC100A1.604ft.8.3k VAC1.49ft.16 271 NOK
BUSSMANN JCR-B-24R mellomspenningssikring, 450A, 7.2kVAC | BD2AUM JCR-B-24R7.200 k VAC450A19 1 / 4 "7.2k VAC17 7 / 8 "50 686 NOK
RFQ
BUSSMANN JCR-B-4R mellomspenningssikring, 130A, 8.3kVAC | BD2JXR JCR-B-4R8.300 k VAC130A1.604ft.8.3k VAC1.49ft.16 271 NOK
BUSSMANN JCR-B-9R mellomspenningssikring, 200A, 7.2kVAC | BD4ZRH JCR-B-9R7.200 k VAC200A19 1 / 4 "7.2k VAC17 7 / 8 "25 793 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN JCR-B-18R mellomspenningssikring, 390A, 7.2kVAC
50 686 NOK / enhet