Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CEO100M160 Sikring 100A Klasse G CEO 415VAC | AA9PCW 1EH37

BUSSMANN CEO100M160 Sikring 100A Klasse G CEO 415VAC

På lager
Vare: AA9PCW Modell: CEO100M160Kryssreferanse: 1EH37
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
1 006 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningssikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilBolt-på
KlasseG
Diameter26.8mm
Elementdual
Sikringsforsterker100
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering80kA ved 415 VAC
Lengde110mm
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier415 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536100040
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellDiameterElementSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpeedSpenningsverdierPris
BUSSMANN CEO40 Hurtigvirkende sikring, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA | AA9QCL 1EM67 CEO 4024.5mmenslig4080kA ved 550 VACRaskt skuespill550 VAC679NOK
BUSSMANN CEO80 hurtigvirkende sikring, A4, 80 A, boltet merkelapp, 94 mm | AA9QCM 1EM70 CEO 8024.5mmenslig8080kA ved 550 VACRaskt skuespill550 VAC781NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CEO100M160 Sikring 100A Klasse G CEO 415VAC
1 006 NOK / enhet