Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CEO40 Hurtigvirkende sikring, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA | AA9QCL 1EM67

BUSSMANN CEO40 hurtigvirkende sikring, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA

På lager
Vare: AA9QCL Modell: CEO40Kryssreferanse: 1EM67

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
679NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningssikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilBolt-på
KlasseG
Diameter24.5mm
Elementenslig
Sikringsforsterker40
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering80kA ved 550 VAC
Lengde110mm
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier550 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536100040
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Har topp-gjennomstrømningsbegrensning
    • 1:1:6 selektivt koordinasjonsforhold mellom liten og stor sikring gir utmerket ytelse
    • BS88, IEC 60269 og RoHS-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellDiameterElementSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpeedSpenningsverdierPris
BUSSMANN CEO100M160 Sikring 100A Klasse G CEO 415VAC | AA9PCW 1EH37 CEO100M16026.8mmdual10080kA ved 415 VACTidsforsinkelse415 VAC1 006 NOK
BUSSMANN CEO80 hurtigvirkende sikring, A4, 80 A, boltet merkelapp, 94 mm | AA9QCM 1EM70 CEO 8024.5mmenslig8080kA ved 550 VACRaskt skuespill550 VAC781NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CEO40 hurtigvirkende sikring, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA
679NOK / enhet