BUSSMANN BK/GMC-1.25A patronglasssikring, middels blåst, 250VAC, 1.25A, sylindrisk

Vare: CD6XGX Modell: BK/GMC-1.25A

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlassikring
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilSylindriske
Karakter1.25A
Diameter5.2mm
Sikringsstørrelse / gruppe5 20 mm x mm
SikringstypeMedium / Normal slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering100A
Lengde20ft.
Mfr. SerieGMC
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
ProdukttypeNordamerikansk sikringsring
Motstand98 milli-ohm
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

    • GMC-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterAvbryt vurderingMotstandPris
BUSSMANN GMC-1A patronglasssikring, middels blåst, 250VAC, sylindrisk | BD4RBH GMC-1A1A35A ved 250V156 milli-ohm-
RFQ
BUSSMANN BK/GMC-150MA patronglasssikring, middels blåst, 250VAC, 150mA, sylindrisk | CD6XHT BK / GMC-150MA150mA35A2.555 Ohms-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BK/GMC-1.25A patronglasssikring, middels blåst, 250VAC, 1.25A, sylindrisk