BUSSMANN GMC-1A patronglasssikring, middels blåst, 250VAC, sylindrisk

Vare: BD4RBH Modell: GMC-1A

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlassikring
KroppsstilSylindriske
Karakter1A
Diameter5.2mm
Sikringsstørrelse / gruppe5 20 mm x mm
SikringstypeMedium / Normal slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering35A ved 250V
Lengde20ft.
Mfr. SerieGMC
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
Motstand156 milli-ohm
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925

Produktvarianter

ProduktModellKarakterAvbryt vurderingMotstandPris
BUSSMANN BK/GMC-1.25A patronglasssikring, middels blåst, 250VAC, 1.25A, sylindrisk | CD6XGX BK / GMC-1.25A1.25A100A98 milli-ohm-
RFQ
BUSSMANN BK/GMC-150MA patronglasssikring, middels blåst, 250VAC, 150mA, sylindrisk | CD6XHT BK / GMC-150MA150mA35A2.555 Ohms-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GMC-1A patronglasssikring, middels blåst, 250VAC, sylindrisk