Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 170M3018 Sikring 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PMY 14L635

BUSSMANN 170M3018 Sikring 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)

På lager
Vare: AA6PMY Modell: 170M3018Kryssreferanse: 14L635
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
8 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilBolt On Square Body, europeisk
KlasseHigh Speed
Dybde45mm
DiameterIkke spesifisert
Elementenslig
Sikringsforsterker350
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering200kA
Lengde50ft.
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier690 VAC (IEC), 700 VAC (UL)
Bredde45mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536100040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSikringsforsterkerBreddePris
BUSSMANN 170M4016 Sikring 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNA 14L637 170M401653mm63053mm11 266 NOK
BUSSMANN 170M4162 Sikring 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNB 14L638 170M416253mm40053mm10 171 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 170M3018 Sikring 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)
8 099 NOK / enhet